- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 15a タップのおすすめ人気ランキング
15a タップのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新1,697件の「15a タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 3/4」、「ボールタップ 15A」、「タップ 1/2」などの商品も取り扱っております。
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
1.5P
加工ねじ
テーパーねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
15
ねじの種類
PT(Rc)
精度
JIS2
食付
2.5P
溝数
4
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)
11
六角軸シャンク径
11mm(対角14mm)
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
4.5P
加工ねじ
平行ねじ
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ
-
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
RoHS指令適合製品です。
定格
125V 15A
スイッチ
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類
PT
食付
2.5P
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
等級
Ⅱ
食付
3.5P
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
4.5P
加工ねじ
平行ねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500